WERMA ITALIA SRL - WRA15300066 SIRENA BWM PERMANENTE 48VAC - 15300066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 1
Lautstärke - 105 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 48 V
Packung
1 ST
EAN
4049787028704
Artikelnummer
WRA15300066
Herstellernummer
15300066
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
1
Lautstärke:
105 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.15 A
Sirene BWM Dauerton 48VAC. 8 Töne einstellbar (12 V/24 V) 3 Töne fernansteuerbar (12 V/24 V) Fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB) Optische Betonung des akustischen Signals durch eine ¿Status-Beleuchtung¿ Ideale Ergänzung zur LED-Leuchte 853 Beliebige Ampelkombinationen durch innovatives Verbindungsstück möglich




