Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14210068 SIRENA MULTI-SUONO WM 42 SUONI 115-230VA - 14210068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 42

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 120 dB

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003709724

Artikelnummer

WRA14210068

Herstellernummer

14210068

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

42

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

120 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.065 A