Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14095060 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 14095060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 115 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787028544

Artikelnummer

WRA14095060

Herstellernummer

14095060

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

115 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.04 A

Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC WH. 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 112 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar