WERMA ITALIA SRL - WRA14095050 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-28VDC W - 14095050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 115 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 28 V
Packung
1 ST
EAN
4049787028520
Artikelnummer
WRA14095050
Herstellernummer
14095050
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
115 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
28 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.12 A
Mehrtonsirene WM 32 Töne 9-28VDC WH. 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 115 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar



