WERMA ITALIA SRL - WRA14015060 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 14015060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 115 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - rot
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787028513
Artikelnummer
WRA14015060
Herstellernummer
14015060
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
115 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
rot
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.04 A
Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD. 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 112 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar



