Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA14015050 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-28VDC R - 14015050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 115 dB

  • Nennspannung - 28 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001216675

Artikelnummer

WRA14015050

Herstellernummer

14015050

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

32

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

115 dB

Nennspannung:

28 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.12 A