WERMA ITALIA SRL - WRA11948315 RONZATORE ELETTRONICO WM CONT/IMPULSI 24 - 11948315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.02 A
Schutzart (IP) - IP33
Lautstärke - 90 dB
Packung
1 ST
EAN
2000002391500
Artikelnummer
WRA11948315
Herstellernummer
11948315
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP33
Lautstärke:
90 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Trafo eingebaut:
nein



