WERMA ITALIA SRL - WRA11000068 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 230VAC BK - 11000068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 8
Lautstärke - 100 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787000595
Artikelnummer
WRA11000068
Herstellernummer
11000068
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
8
Lautstärke:
100 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.04 A
Mehrtonsirene EM 8 Töne 230VAC BK. Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene für das 22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm 8 Töne einstellbar Lautstärke anwendungsspezifisch einstellbar






