WERMA ITALIA SRL - WRA11000067 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 115VAC BK - 11000067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 8
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 100 dB
Nennspannung - 115 V
Packung
1 ST
EAN
2000003162499
Artikelnummer
WRA11000067
Herstellernummer
11000067
Hersteller
WRA
Anzahl der Töne:
8
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
115 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.04 A





