Startseite

WEIDMULLER - WEI9918870000 VT DIGI PRO - 9918870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9918870000 VT DIGI PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsanzeige - LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - ja

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Durchgangsanzeige - optisch/akustisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248405756

Artikelnummer

WEI9918870000

Herstellernummer

9918870000

Hersteller

WEI

Spannungsanzeige:

LCD

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...1999 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Interne Grundlast:

ja

Last zuschaltbar:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.