WEIDMULLER - WEI9918550000 WK S 0,8X4,0 - 9918550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 175 mm
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248388912
Artikelnummer
WEI9918550000
Herstellernummer
9918550000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
175 mm
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.



