WEIDMULLER - WEI9918520000 WK S 0,4X2,5 - 9918520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 175 mm
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248388882
Artikelnummer
WEI9918520000
Herstellernummer
9918520000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
175 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.



