Startseite

WEIDMULLER - WEI9918090000 SLICER NO 28 TOP - 9918090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9918090000 SLICER NO 28 TOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 170 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248359202

Artikelnummer

WEI9918090000

Herstellernummer

9918090000

Hersteller

WEI

Länge:

170 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

100 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.