WEIDMULLER - WEI9538100000 WTD 6 SL/EN - 9538100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Packung
50 ST
EAN
4008190574987
Artikelnummer
WEI9538100000
Herstellernummer
9538100000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Höhe:
82.7 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
7.9 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
49.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


