Startseite

WEIDMULLER - WEI9531290000 WQV 70N/4 - 9531290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9531290000 WQV 70N/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Rastermaß - 20.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190351243

Artikelnummer

WEI9531290000

Herstellernummer

9531290000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

192 A

Rastermaß:

20.5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.