Startseite

WEIDMULLER - WEI9512200000 WPE 70N/35 - 9512200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9512200000 WPE 70N/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...70 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190403881

Artikelnummer

WEI9512200000

Herstellernummer

9512200000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...70 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

75 mm

Breite:

20.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

85 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.