Startseite

WEIDMULLER - WEI9503350000 KDKS 1/EN4 - 9503350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9503350000 KDKS 1/EN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - G-Schiene

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190550806

Artikelnummer

WEI9503350000

Herstellernummer

9503350000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

G-Schiene

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Farbe:

mehrfarbig

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

73.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

54 mm

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

8 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.