Startseite

WEIDMULLER - WEI9502550000 QL 3 SAKK4 - 9502550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9502550000 QL 3 SAKK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190550547

Artikelnummer

WEI9502550000

Herstellernummer

9502550000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.