Startseite

WEIDMULLER - WEI9443110000 RSO 30/DV 5-24V CC/SA - 9443110000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 24...250 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248254279

Artikelnummer

WEI9443110000

Herstellernummer

9443110000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

24...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.