Startseite

WEIDMULLER - WEI9427460000 MG KIT CA 600 - 9427460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9427460000 MG KIT CA 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - manuell

  • Nennprüfspannung 1000 V - nein

  • Temperaturmessung - ja

  • Kapazitätsmessung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248406197

Artikelnummer

WEI9427460000

Herstellernummer

9427460000

Hersteller

WEI

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

manuell

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.