Startseite

WEIDMULLER - WEI9205440000 CTIN CM 3.6 - 9205440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9205440000 CTIN CM 3.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 1.5...10 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248734146

Artikelnummer

WEI9205440000

Herstellernummer

9205440000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

1.5...10 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

1...10

Länge:

230 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.