WEIDMULLER - WEI9205340000 IE-CT-SC-POF - 9205340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Pressform - sonstige
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0
Mit automatischem Rücklauf - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248725472
Artikelnummer
WEI9205340000
Herstellernummer
9205340000
Hersteller
WEI
Pressform:
sonstige
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


