WEIDMULLER - WEI9204750000 SEE ESD 125 - 9204750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - nein
Mit Abisolierfunktion - nein
ESD geprüft - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248692903
Artikelnummer
WEI9204750000
Herstellernummer
9204750000
Hersteller
WEI
Form:
Standard
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
ja
Tagliacavi laterale per la separazione di fili e conduttori


