Startseite

WEIDMULLER - WEI9204560000 MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S - 9204560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9204560000 MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 1.5...6 mm²

  • Länge - 250 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248671106

Artikelnummer

WEI9204560000

Herstellernummer

9204560000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Querschnitt:

1.5...6 mm²

Länge:

250 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

555 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.