WEIDMULLER - WEI9202880000 H2,5/24 XS BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 14.5 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
4032248517954
Artikelnummer
WEI9202880000
Herstellernummer
9202880000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
14.5 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.