Startseite

WEIDMULLER - WEI9202860000 CTF 63 - 9202860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9202860000 CTF 63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248517862

Artikelnummer

WEI9202860000

Herstellernummer

9202860000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.