Startseite

WEIDMULLER - WEI9202640000 CRIMP-SET KONTAKTE - 9202640000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9202640000 CRIMP-SET KONTAKTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen - ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - ja

  • Mit Kabelbinder - nein

  • Mit Werkzeug - nein

  • Kabelverschraubungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248503322

Artikelnummer

WEI9202640000

Herstellernummer

9202640000

Hersteller

WEI

Isolierte Aderendhülsen:

ja

Isolierte Kabelverbindungen:

ja

Mit Kabelbinder:

nein

Mit Werkzeug:

nein

Kabelverschraubungen:

nein

Cassetta con assortimento dotata di pinza crimpatrice, utensile spellafili e terminali per il taglio, la spellatura e la crimpatura. L'assortimento ben ordinato aiuta a minimizzare la ricerca e le tempistiche di preparazione.