Startseite

WEIDMULLER - WEI9200630000 LIF 6T638 R - 9200630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200630000 LIF 6T638 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410477

Artikelnummer

WEI9200630000

Herstellernummer

9200630000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Connettore faston tipo/modello Weidmuller 9200630000 - LIF 6T638 R