Startseite

WEIDMULLER - WEI9200420000 LIS 6M5 V - 9200420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9200420000 LIS 6M5 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Ausführung - Normalausführung

  • Verbindungsart - Endverbinder

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248410262

Artikelnummer

WEI9200420000

Herstellernummer

9200420000

Hersteller

WEI

Farbe der Isolation:

gelb

Ausführung:

Normalausführung

Verbindungsart:

Endverbinder

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.