WEIDMULLER - WEI9200290000 LIS 1,5M3 V - 9200290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Isolation - rot
Ausführung - Normalausführung
Verbindungsart - Endverbinder
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
100 ST
EAN
4032248410118
Artikelnummer
WEI9200290000
Herstellernummer
9200290000
Hersteller
WEI
Farbe der Isolation:
rot
Ausführung:
Normalausführung
Verbindungsart:
Endverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.


