WEIDMULLER - WEI9200090000 LIR 1,5M4 V - 9200090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Ausführung - Normalausführung
Verbindungsart - Endverbinder
Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4032248409853
Artikelnummer
WEI9200090000
Herstellernummer
9200090000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Ausführung:
Normalausführung
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.


