Startseite

WEIDMULLER - WEI9046420000 KSE 200 - 9046420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9046420000 KSE 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248357758

Artikelnummer

WEI9046420000

Herstellernummer

9046420000

Hersteller

WEI

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

200 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Griffausführung:

sonstige

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.