WEIDMULLER - WEI9046410000 KSE 160 - 9046410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 160 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248357734
Artikelnummer
WEI9046410000
Herstellernummer
9046410000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Griffausführung:
sonstige
Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.



