WEIDMULLER - WEI9046400000 FRZ SG 200 - 9046400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gebogen
Länge - 200 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - sonstige
Gewicht - 179 g
Packung
1 ST
EAN
4032248357710
Artikelnummer
WEI9046400000
Herstellernummer
9046400000
Hersteller
WEI
Form:
gebogen
Länge:
200 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
sonstige
Gewicht:
179 g
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Mit Seitenschneider:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Ausführung funkenarm:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Greiffläche:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen


