WEIDMULLER - WEI9046390000 FRZ SG 160 - 9046390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Griffausführung - sonstige
Gewicht - 141 g
Mit Seitenschneider - ja
Geschmiedet - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248357703
Artikelnummer
WEI9046390000
Herstellernummer
9046390000
Hersteller
WEI
Länge:
160 mm
Griffausführung:
sonstige
Gewicht:
141 g
Mit Seitenschneider:
ja
Geschmiedet:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Ausführung funkenarm:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Greiffläche:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen



