Startseite

WEIDMULLER - WEI9046380000 FRZ S 200 - 9046380000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gerade

  • Länge - 200 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - sonstige

  • Gewicht - 190 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248357697

Artikelnummer

WEI9046380000

Herstellernummer

9046380000

Hersteller

WEI

Form:

gerade

Länge:

200 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

sonstige

Gewicht:

190 g

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Mit Seitenschneider:

ja

Geschmiedet:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Ausführung funkenarm:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

nein

Greiffläche:

glatt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Pinza a becco d'oca