Startseite

WEIDMULLER - WEI9046370000 FRZ S 160 - 9046370000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Griffausführung - sonstige

  • Gewicht - 140 g

  • Mit Seitenschneider - ja

  • Geschmiedet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248357673

Artikelnummer

WEI9046370000

Herstellernummer

9046370000

Hersteller

WEI

Länge:

160 mm

Griffausführung:

sonstige

Gewicht:

140 g

Mit Seitenschneider:

ja

Geschmiedet:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Ausführung funkenarm:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Greiffläche:

glatt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Pinza a becco d'oca