Startseite

WEIDMULLER - WEI9046320000 SE HD 160 - 9046320000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248357628

Artikelnummer

WEI9046320000

Herstellernummer

9046320000

Hersteller

WEI

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Gesamtlänge:

160 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Griffausführung:

sonstige

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.