WEIDMULLER - WEI9046290000 KBZ 180 - 9046290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - nein
Isoliert - ja
Griffausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4032248356485
Artikelnummer
WEI9046290000
Herstellernummer
9046290000
Hersteller
WEI
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Isoliert:
ja
Griffausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Form:
gerade
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Greiffläche:
glatt
Geschmiedet:
ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
nein
Mit Seitenschneider:
ja
Greifbereich:
2.5...2.5 mm
Abisolierbereich Durchmesser:
2.8...2.8 mm
Gewicht:
266.8 g



