Startseite

WEIDMULLER - WEI9042000000 STRIPSY - 9042000000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0.5...12.5 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190337834

Artikelnummer

WEI9042000000

Herstellernummer

9042000000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Durchmesser:

0.5...12.5 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.