Startseite

WEIDMULLER - WEI9041650000 CRIMPER MOD 864 - 9041650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9041650000 CRIMPER MOD 864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248123025

Artikelnummer

WEI9041650000

Herstellernummer

9041650000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.