Startseite

WEIDMULLER - WEI9041470000 UNIVERSAL CUTTER - 9041470000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190397777

Artikelnummer

WEI9041470000

Herstellernummer

9041470000

Hersteller

WEI

Form:

Standard

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.