Startseite

WEIDMULLER - WEI9040530000 CRIMPER 6 Z - 9040530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9040530000 CRIMPER 6 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190461102

Artikelnummer

WEI9040530000

Herstellernummer

9040530000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.