WEIDMULLER - WEI9040520000 CRIMPER 6 N - 9040520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Trapezpressung
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190461461
Artikelnummer
WEI9040520000
Herstellernummer
9040520000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Trapezpressung
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


