WEIDMULLER - WEI9040450000 CRIMPER 6 I - 9040450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190461515
Artikelnummer
WEI9040450000
Herstellernummer
9040450000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


