Startseite

WEIDMULLER - WEI9040140000 CUTTER 20 A - 9040140000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190467098

Artikelnummer

WEI9040140000

Herstellernummer

9040140000

Hersteller

WEI

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.