Startseite

WEIDMULLER - WEI9037670000 H4,0/22T ZH OR - 9037670000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037670000 H4,0/22T ZH OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190493431

Artikelnummer

WEI9037670000

Herstellernummer

9037670000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

12

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.