Startseite

WEIDMULLER - WEI9037480000 H1,5/20D ZH SW - 9037480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037480000 H1,5/20D ZH SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190493059

Artikelnummer

WEI9037480000

Herstellernummer

9037480000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.