WEIDMULLER - WEI9037270000 H1,0/19 ZH GE - 9037270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190492748
Artikelnummer
WEI9037270000
Herstellernummer
9037270000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


