WEIDMULLER - WEI9028200000 H70,0/37 GE - 9028200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 21 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
4008190891572
Artikelnummer
WEI9028200000
Herstellernummer
9028200000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
70 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
21 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
2
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


